WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 24V - 95501535

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule à incandescence 7W BA15D 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 7 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 24...24 V

  • diamètre - 16 mm

  • longueur totale - 54 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4049787009413

Réf. Sonepar

04541700941

Réf. Fournisseur

95501535

Marque

WERMA

puissance de la source lumineuse:

7 W

Culot:

autre

tension de lampe:

24...24 V

diamètre:

16 mm

longueur totale:

54 mm

Ampoule à incandescence 7W BA15D 24V / Lampe à incandescence