WERMA - Ampoule LED - 115VAC - Rouge - 95610067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
désignation de la lampe - autre
tension nominale (Un) - 115...115 V
courant nominal - 15...15 mA
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ampoule LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787009062
Réf. Sonepar
04541700906
Réf. Fournisseur
95610067
Marque
WERMA
Culot:
BA15d
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
115...115 V
courant nominal:
15...15 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
forme de la lampe:
autre
couleur:
rouge
couleur du boîtier/corps:
noir
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
29 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec détecteur de mouvement:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non



