WERMA - Ampoule LED - 24VAC/DC - Rouge - 95610075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - BA15d

  • désignation de la lampe - autre

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • courant nominal - 45...45 mA

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787009048

Réf. Sonepar

04541700904

Réf. Fournisseur

95610075

Réf. Commerciale

WERMA

Culot:

BA15d

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

45...45 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

autre

couleur:

rouge

couleur du boîtier/corps:

noir

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

29 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

Ampoule LED - 24VAC/DC - Rouge / Ampoule DEL