Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - Ampoule LED E27 230VAC Ø45x75 - 95605068

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Ampoule LED E27 230VAC Ø45x75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 20...20 mA

  • type de tension - AC

  • adapté à un ballast électronique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787042533

Réf. Sonepar

04541704253

Réf. Fournisseur

95605068

Réf. Commerciale

WERMA

Culot:

E27

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

20...20 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

couleur:

blanc

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

Ampoule LED E27 230VAC Ø45x75 / Ampoule LED