WERMA - Ampoule LED - E27 230VAC - Rouge - 95612068

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • longueur - 65 mm

  • désignation de la lampe - autre

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant nominal - 20...20 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787009024

Réf. Sonepar

04541700902

Réf. Fournisseur

95612068

Réf. Commerciale

WERMA

Culot:

E27

longueur:

65 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

20...20 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

intensité lumineuse:

56 cd

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

rouge

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

Ampoule LED - E27 230VAC - Rouge / Ampoule DEL