WERMA - Ampoule LED - E27 24VAC/DC - Orange - 95632075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • désignation de la lampe - autre

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • courant nominal - 20...20 mA

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787008898

Réf. Sonepar

04541700889

Réf. Fournisseur

95632075

Marque

WERMA

Culot:

E27

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

24...24 V

courant nominal:

20...20 mA

type de tension:

AC/DC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

forme de la lampe:

autre

couleur:

jaune

couleur du boîtier/corps:

autre

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

Ampoule LED - E27 24VAC/DC - Orange / Ampoule DEL