WERMA - Andon - AndonCONTROL - 100-240VAC - 86064007

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - plat

  • couleur - noir

  • impression symboles ISO - sans

  • imprimé - autre

  • forme - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787025833

Réf. Sonepar

04541702583

Réf. Fournisseur

86064007

Marque

WERMA

type de construction:

plat

couleur:

noir

impression symboles ISO:

sans

imprimé:

autre

forme:

rond

signification de l'impression:

sans

largeur:

136 mm

hauteur:

55 mm

diamètre externe:

136 mm

adapté à un contact à poussoir:

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux:

Non

adapté à un voyant lumineux:

Non

adapté à un contact à poussoir champignon:

Non

adapté à une lampe de signalisation:

Oui

adapté à un commutateur-sélecteur:

Non

Andon - AndonCONTROL - 100-240VAC / solution de surveillance des machines