WERMA - AndonCONTROL BWM 100-240VAC BK - 86084007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - plat
couleur - noir
impression symboles ISO - sans
imprimé - autre
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SmartMONITOR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787025857
Réf. Sonepar
04541702585
Réf. Fournisseur
86084007
Marque
WERMA
type de construction:
plat
couleur:
noir
impression symboles ISO:
sans
imprimé:
autre
forme:
rond
largeur:
136 mm
hauteur:
62 mm
diamètre externe:
136 mm
adapté à un contact à poussoir:
Non
adapté aux boutons-poussoirs lumineux:
Non
adapté à un voyant lumineux:
Non
adapté à un contact à poussoir champignon:
Non
adapté à une lampe de signalisation:
Oui
adapté à un commutateur-sélecteur:
Non


