WERMA - AndonLIGHT - Colonne lumineuse prémontée - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge - 64900003

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP30

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787040720

Réf. Sonepar

04541704072

Réf. Fournisseur

64900003

Marque

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP30

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

hauteur:

160 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

AndonLIGHT - Colonne lumineuse prémontée - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire