WERMA - AndonWIRELESS / WeASSIST - Transceiver 868MHz - 24VDC KS71/72 - 86200003

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour ASI - Non

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 66 mm

  • profondeur - 70 mm

  • nombre d'interfaces HW CAN - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787046555

Réf. Sonepar

04541704655

Réf. Fournisseur

86200003

Marque

WERMA

protocole pris en charge pour ASI:

Non

largeur:

70 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

70 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

AndonWIRELESS / WeASSIST - Transceiver 868MHz - 24VDC KS71/72 / solution de surveillance des machines