WERMA - AndonWirelessSET - Vert-Rouge 5 Boutons 868MHz - 64900013

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - AndonWirelessSET - Vert-Rouge 5 Boutons 868MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 0 dB

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787049440

Réf. Sonepar

04541704944

Réf. Fournisseur

64900013

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

0 dB

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

AndonWirelessSET - Vert-Rouge 5 Boutons 868MHz / Système d?appel manuel fonctionnant par radio, avec fonction d?acquittement, prêt à l?emploi.