WERMA - Buzzer électronique 60dB - Série 107 - Son continu 12-24VAC/DC - Mont encastré - 10700070

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • volume - 60 dB

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tonalité - tonalité continue

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787049204

Réf. Sonepar

04541704920

Réf. Fournisseur

10700070

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

24 V

volume:

60 dB

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tonalité:

tonalité continue

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.008 A

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

autre

Buzzer électronique 60dB - Série 107 - Son continu - 12-24VAC/DC - Mont encastré / Buzzer encastrable - faible consommation - câblage simple