WERMA - Buzzer électronique 60dB - Série 107 - Son pulsé - 12-24VAC/DC - Mont. encastré - 10701070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
volume - 60 dB
couleur du boîtier/corps - noir
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ronfleur encastrable 107
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787049211
Réf. Sonepar
04541704921
Réf. Fournisseur
10701070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale:
24 V
volume:
60 dB
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC/DC
consommation d'électricité:
0.008 A
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
4X
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre