WERMA - Buzzer électronique 90dB - Série 119 - Continu/pulsé - 230VAC - Mont. encastré - 11906828


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 90 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ronfleur encastrable 119
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787000304
Réf. Sonepar
04541700030
Réf. Fournisseur
11906828
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale:
230 V
volume:
90 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité intermittente
mode de pose:
encastré
type de courant:
AC
consommation d'électricité:
0.02 A
indice de protection (IP):
IP30
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
autre
transfo incorporé:
Non