WERMA - Buzzer électronique 90dB - Série 119 - Continu/pulsé - 24VAC/DC - Mont. encastré - 11906815

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • volume - 90 dB

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • type de tonalité - tonalité intermittente

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787000335

Réf. Sonepar

04541700033

Réf. Fournisseur

11906815

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

24 V

volume:

90 dB

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tonalité:

tonalité intermittente

mode de pose:

encastré

type de courant:

AC/DC

consommation d'électricité:

0.02 A

indice de protection (IP):

IP30

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

autre

transfo incorporé:

Non

Buzzer électronique 90dB - Série 119 - Continu/pulsé - 24VAC/DC - Mont. encastré / Faible consommation - IP43 - son continu ou pulsé