WERMA - CleanSIGN - Colonne lumineuse monobloc - 85dB - 24VDC - Vert/Orange/Rouge - 69530055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
volume - 85 dB
indice de protection (IP) - autre
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787021323
Réf. Sonepar
04541702132
Réf. Fournisseur
69530055
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
volume:
85 dB
indice de protection (IP):
autre
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Oui
diamètre externe:
76 mm
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
485 mm
largeur:
76 mm
profondeur:
76 mm



