WERMA - Colonne lumineuse de signalisation CO2 - 1000ppm - 230VAC - Vert/Orange/Rouge - 64900010

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4

  • volume - 0 dB

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787048610

Réf. Sonepar

04541704861

Réf. Fournisseur

64900010

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

4

volume:

0 dB

indice de protection (IP):

IP20

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

70 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

jaune

couleur lumière 3:

rouge

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

hauteur:

287 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

70 mm

Colonne lumineuse de signalisation CO2 - 1000ppm - 230VAC Vert/Orange/Rouge équipée d'un capteur - Signale la concentration en CO2 de l'air ambiant <1000ppm = Vert, 1000-2000ppm = Orange, 2000-3000ppm = Rouge, >3000ppm = Rouge clignotant

Les Atouts de la gamme:

Colonne lumineuse de signalisation CO2