WERMA - Colonne lumineuse de signalisation CO2 - 800ppm - 230VAC - Vert/Orange/Rouge - 64900014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 4
volume - 0 dB
indice de protection (IP) - IP20
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonne CO2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787049716
Réf. Sonepar
04541704971
Réf. Fournisseur
64900014
Réf. Commerciale
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
4
volume:
0 dB
indice de protection (IP):
IP20
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
70 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
couleur lumière 1:
vert
couleur lumière 2:
jaune
couleur lumière 3:
rouge
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
largeur:
70 mm
profondeur:
70 mm