WERMA - Combiné Feu EVS Sirène 114dB - Série 144 - 24VAC/DC - Orange - Mural - 44431075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4049787021651

Réf. Sonepar

04541702165

Réf. Fournisseur

44431075

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.26 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

volume:

114 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Feu EVS Sirène 114dB - Série 144 - 24VAC/DC - Orange - Mural / Séquences d'effets aléatoires évitant le phénomène d'accoutumance - 32 sons