WERMA - Combiné Feu fixe & Buzzer 80dB - Série 450 - Orange ASI 30VDC - Mtge encastré - 45031055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • mode de pose - encastré

  • consommation d'électricité - 0.08 A

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Combiné Fonction acquittement 450

Voir tous les produits de cette série

EAN

4049787006344

Réf. Sonepar

04541700634

Réf. Fournisseur

45031055

Réf. Commerciale

WERMA

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.08 A

source lumineuse:

LED

volume:

80 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Combiné Feu fixe & Buzzer 80dB - Série 450 - Orange ASI 30VDC - Mtge encastré / Feu fixe à LEDs avec son continu sélectionnable