WERMA - Combiné Feu fixe & Buzzer 80dB - Série 450 - Rouge ASI 30VDC - Mtge encastré - 45011055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - rouge

  • mode de pose - encastré

  • consommation d'électricité - 0.08 A

  • source lumineuse - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787006368

Réf. Sonepar

04541700636

Réf. Fournisseur

45011055

Réf. Commerciale

WERMA

type de courant:

DC

couleur de calotte:

rouge

mode de pose:

encastré

consommation d'électricité:

0.08 A

source lumineuse:

LED

volume:

80 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

ronfleur/sonnerie

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Combiné Feu fixe & Buzzer 80dB - Série 450 - Rouge ASI 30VDC - Mtge encastré / Feu fixe à LEDs avec son continu sélectionnable