WERMA - Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural - 43240070

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • consommation d'électricité - 1.28 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Combiné Feu fixe-Sirène 432

Voir tous les produits de cette série

EAN

4049787026403

Réf. Sonepar

04541702640

Réf. Fournisseur

43240070

Réf. Commerciale

WERMA

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

1.28 A

source lumineuse:

LED

volume:

112 dB

type de signal optique:

lumière continue

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée p - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB