WERMA - Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 10-48VAC/DC - Bleu - Mural - 43250070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
consommation d'électricité - 1.28 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Combiné Feu fixe-Sirène 432
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787026397
Réf. Sonepar
04541702639
Réf. Fournisseur
43250070
Marque
WERMA
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
1.28 A
source lumineuse:
LED
volume:
112 dB
type de signal optique:
lumière continue
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65


