WERMA - Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 115-230VAC - Bleu - Mural - 43250060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Combiné Feu fixe-Sirène 432

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4049787026489

Réf. Sonepar

04541702648

Réf. Fournisseur

43250060

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.155 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

volume:

108 dB

type de signal optique:

lumière continue

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 115-230VAC - Bleu - Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée p - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB