WERMA - Combiné Feu fixe & sirène 108dB - Série 432 - 115-230VAC - Rouge - Mural - 43210060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Combiné Feu fixe-Sirène 432
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787026441
Réf. Sonepar
04541702644
Réf. Fournisseur
43210060
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.135 A
puissance:
1 W
source lumineuse:
LED
volume:
108 dB
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
32 tonalités réglables en fonction de l’application, un son télécommandableLumière et son à commande séparée pour une signalisation à deux niveauxRéglage du niveau sonore jusqu’à 112 dBAu choix, avec cornière intégrée pour un montage mural simple sans accessoires supplémentaires