WERMA - Combiné Feu fixe & trompe 108dB - Série 434 - 10-48VAC/DC - Orange - Mural - 43430070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...48 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Combiné Feu fixe-Trompe 434
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787026861
Réf. Sonepar
04541702686
Réf. Fournisseur
43430070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
10...48 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
tonalité continue
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.91 A
source lumineuse:
LED
volume:
108 dB
type de signal optique:
lumière continue
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
110...110 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non