WERMA - Combiné Feu flash & Sirène 114dB - Série 144 - 115VAC - Rouge - Mural - 44410067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...115 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Combiné Double Flash-Sirène 444
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787020203
Réf. Sonepar
04541702020
Réf. Fournisseur
44410067
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
115...115 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.085 A
puissance:
2 W
source lumineuse:
LED
volume:
114 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Puissance sonore réglable en fonction des applications jusqu'à 120 dB32 sons pour toutes les applications3 sons commandables à distanceSirène multi sons et double flash à LEDs peuvent être déclenchés séparément