Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - Combiné Feu flash & Sirène 114dB - Série 144 - 48VAC - Orange - Mural - 44430066

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Combiné Double Flash-Sirène 444

Voir tous les produits de cette série

EAN

4049787022221

Réf. Sonepar

04541702222

Réf. Fournisseur

44430066

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

48...48 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.18 A

puissance:

2 W

source lumineuse:

LED

volume:

114 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Feu flash & Sirène 114dB - Série 144 - 48VAC - Orange - Mural / Puissance sonore réglable -32 sons - Sirène multi sons et double flash à LEDs déclenchables séparément