WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural - 43340070

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 10...48 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Combiné Fixe/flash/EVS-Sirène 433

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4049787026571

Réf. Sonepar

04541702657

Réf. Fournisseur

43340070

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

10...48 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.001 A

source lumineuse:

LED

volume:

108 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Blanc - Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée p - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB