WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433 - 10-48VAC/DC - Rouge - Mural - 43310070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 10...48 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Combiné Fixe/flash/EVS-Sirène 433
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787026540
Réf. Sonepar
04541702654
Réf. Fournisseur
43310070
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
10...48 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.87 A
source lumineuse:
LED
volume:
108 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non