WERMA - Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433- 115-230VAC - Vert -Mural - 43320060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - vert

  • type de signal acoustique - autre

  • volume - 108 dB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787026526

Réf. Sonepar

04541702652

Réf. Fournisseur

43320060

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

vert

type de signal acoustique:

autre

volume:

108 dB

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.155 A

puissance:

1 W

source lumineuse:

LED

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/Flash/EVS 108dB - Série 433- 115-230VAC - Vert -Mural / 32 tonalités réglables - Lumière et son à commande séparée - Réglage du niveau sonore jusqu?à 108 dB