WERMA - Combiné Feu rotatif 108dB - Série 433 - 24VAC/DC - Bleu - Mural - 43351075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - autre
volume - 108 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049787026687
Réf. Sonepar
04541702668
Réf. Fournisseur
43351075
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
bleu
type de signal acoustique:
autre
volume:
108 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.41 A
source lumineuse:
LED
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


