Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

WERMA - Combiné Fixe/flash/EVS trompe 108dB - Série 435 - 10-48VAC/DC - Bleu - Mural - 43550070

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Combiné Fixe/flash/EVS trompe 108dB - Série 435 - 10-48VAC/DC - Bleu - Mural

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 10...48 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - bleu

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Combiné Fixe/flash/EVS-Tompe 435

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4049787027035

Réf. Sonepar

04541702703

Réf. Fournisseur

43550070

Marque

WERMA

tension nominale (Un):

10...48 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

bleu

type de signal acoustique:

tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.91 A

source lumineuse:

LED

volume:

108 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

110...110 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/flash/EVS trompe 108dB - Série 435 - 10-48VAC/DC - Bleu - Mural / Trompe sans entretien à longue durée de vie - Feu et son peuvent être déclenchés séparément