WERMA - Combiné Fixe/flash/EVS trompe 108dB - Série 435 - 115-230VAC - Blanc Mtge mural - 43540060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - tonalité continue

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Combiné Fixe/flash/EVS-Tompe 435

Voir tous les produits de cette série

EAN

4049787026953

Réf. Sonepar

04541702695

Réf. Fournisseur

43540060

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

tonalité continue

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.13 A

source lumineuse:

LED

volume:

108 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

110...110 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Fixe/flash/EVS trompe 108dB - Série 435 - 115-230VAC - Blanc Mtge mural / Trompe sans entretien à longue durée de vie - Feu et son peuvent être déclenchés séparément