WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 9-60VDC - Orange - Mural - 44103055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 9...60 V

  • type de courant - DC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Combiné Flash-Sirène 441

Voir tous les produits de cette série

EAN

4049787006511

Réf. Sonepar

04541700651

Réf. Fournisseur

44103055

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

9...60 V

type de courant:

DC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.23 A

puissance:

2 W

source lumineuse:

xénon

volume:

110 dB

type de signal optique:

lumière flash

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

rouge

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Combiné Flash xénon & sirène 110dB - Série 441 - 9-60VDC - Orange - Mural / 32 sons pour toutes les applications - Puissance sonore réglable - signal optique et acoustique déclenchable séparément