WERMA - Combiné Flash xénon & sirène 120dB - Série 442 - 115-230VAC - Orange - Mural - 44203068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - autre
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Combiné Flash-Sirène 442
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787006429
Réf. Sonepar
04541700642
Réf. Fournisseur
44203068
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
jaune
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.08 A
puissance:
35 W
source lumineuse:
xénon
volume:
120 dB
type de signal optique:
lumière flash
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non