WERMA - deSIGN 42 - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 24VDC - Orange/Rouge - 69402055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP65
fonction flash - Non
fonction lumière continue - Oui
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787017814
Réf. Sonepar
04541701781
Réf. Fournisseur
69402055
Marque
WERMA
nombre d'éléments de colonne de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP65
fonction flash:
Non
fonction lumière continue:
Oui
fonction gyrophare:
Non
fonction acoustique:
Non
diamètre externe:
42 mm
couleur lumière 1:
jaune
couleur lumière 2:
rouge
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
hauteur:
226 mm
largeur:
42 mm
profondeur:
42 mm



