Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - deSIGN 42 - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 24VDC - Vert/Rouge - 69401055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2

  • indice de protection (IP) - IP65

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

  • fonction gyrophare - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049787017821

Réf. Sonepar

04541701782

Réf. Fournisseur

69401055

Réf. Commerciale

WERMA

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

2

indice de protection (IP):

IP65

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Non

diamètre externe:

42 mm

couleur lumière 1:

vert

couleur lumière 2:

rouge

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

hauteur:

226 mm

largeur:

42 mm

profondeur:

42 mm

deSIGN 42 - Colonne lumineuse monobloc - Fixe - 24VDC - Vert/Rouge / Colonne lumineuse robuste avec boîtier en acier inoxydable de grande qualité - Une signalisation efficace