Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

WERMA - Électronique éclair 230VAC - 97582868

WERMA SARL
CopieCopie
WERMA - Électronique éclair 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787045114

Réf. Sonepar

04541582868

Réf. Fournisseur

97582868

Réf. Commerciale

WERMA

Électronique éclair 230VAC / Électronique éclair 230VAC