WERMA - EvoSIGNAL Maxi - Feu flash/EVS - 115-230VAC - Orange - Montage polyvalent - 26232060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787043431
Réf. Sonepar
04541704343
Réf. Fournisseur
26232060
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP66
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.165...0.165 A
Degré de protection (NEMA):
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non



