WERMA - EvoSIGNAL Midi - Combi Fixe/clignt 110dB 12-24VAC/DC - Blanc - Mtge polyvalent - 46141070

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - incolore

  • type de signal acoustique - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787044254

Réf. Sonepar

04541704425

Réf. Fournisseur

46141070

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

24...24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

incolore

type de signal acoustique:

autre

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.29 A

source lumineuse:

LED

volume:

110 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

3300...3300 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EvoSIGNAL Midi - Combi Fixe/clignt 110dB 12-24VAC/DC - Blanc - Mtge polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale