WERMA - EvoSIGNAL Midi - Combi Flash/EVS 110dB - 115-230VAC - Rouge Montage polyvalent - 46112060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 115...230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4049787044148
Réf. Sonepar
04541704414
Réf. Fournisseur
46112060
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
115...230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
type de signal acoustique:
autre
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.29 A
source lumineuse:
LED
volume:
110 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Non
fréquence du signal sonore:
3300...3300 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non