WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu fixe/clignotant - 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent - 26111060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence de clignotement - 1...1 1/min
type de tension - AC
couleur de calotte - rouge
mode de pose - autre
nombre de modes - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
4049787043745
Réf. Sonepar
04541704374
Réf. Fournisseur
26111060
Marque
WERMA
fréquence de clignotement:
1...1 1/min
type de tension:
AC
couleur de calotte:
rouge
mode de pose:
autre
nombre de modes:
2
fonction flash:
Non
fonction lumière clignotante:
Oui
fonction lumière continue:
Oui
tension nominale (Un):
115...230 V
consommation d'électricité:
0.065 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
alimentation à l'énergie solaire:
Non
homologation selon ICAO:
Non
température ambiante:
-90...-90 °C
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
85 mm
hauteur:
130 mm
fonction feu tournant/rotatif:
Non
fonction lumière pulsée:
Non
avec infrarouge:
Non
dimmable/gradable:
Non