WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu flash/EVS - 12-24VAC/DC - Blanc - Montage polyvalent - 26142070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 24...24 V
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP66
couleur de calotte - incolore
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787043950
Réf. Sonepar
04541704395
Réf. Fournisseur
26142070
Marque
WERMA
tension nominale (Un):
24...24 V
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP66
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.15...0.15 A
Degré de protection (NEMA):
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible selon EN 54-23:
Non



