WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 115-230VAC - Bleu - Montage polyvalent - 26154060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787044049
Réf. Sonepar
04541704404
Réf. Fournisseur
26154060
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
bleu
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.1 A
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 115-230VAC - Bleu - Montage polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale
NoticePDF



