WERMA - EvoSIGNAL Midi - Feu rotatif - 115-230VAC - Rouge - Montage polyvalent - 26114060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
couleur de calotte - rouge
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049787043783
Réf. Sonepar
04541704378
Réf. Fournisseur
26114060
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
couleur de calotte:
rouge
source lumineuse:
LED
consommation d'électricité:
0.1 A
puissance:
1 W
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12



