WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 115-230VAC - Orange -Mtge polyvalent - 46031060

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 115...230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787042878

Réf. Sonepar

04541704287

Réf. Fournisseur

46031060

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale (Un):

115...230 V

type de courant:

AC

couleur de calotte:

jaune

type de signal acoustique:

tonalité intermittente

mode de pose:

autre

consommation d'électricité:

0.065 A

source lumineuse:

LED

volume:

95 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

12

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

fréquence du signal sonore:

4000...4000 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 115-230VAC - Orange -Mtge polyvalent / Signalisation modulable simple et conviviale