WERMA - EvoSIGNAL Mini - Combi Fixe/clignotant 95dB 12VAC/DC - Blanc - Mtge polyvalent - 46041074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...12 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - incolore
type de signal acoustique - tonalité intermittente
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049787042915
Réf. Sonepar
04541704291
Réf. Fournisseur
46041074
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale (Un):
12...12 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
incolore
type de signal acoustique:
tonalité intermittente
mode de pose:
autre
consommation d'électricité:
0.098 A
puissance:
1 W
source lumineuse:
LED
volume:
95 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
12
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
fréquence du signal sonore:
4000...4000 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non