WERMA - Feu fixe - Série 209 - 12-230VAC/DC - Blanc - Fixation sur tube - 20940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - incolore
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Feu Fixe 209
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787002919
Réf. Sonepar
04541700291
Réf. Fournisseur
20940000
Marque
WERMA
tension nominale:
230 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
incolore
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12
douille:
BA15d



