WERMA - Feu fixe - Série 209 - 12-230VAC/DC - Bleu - Fixation sur tube - 20950000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
indice de protection (IP) - IP65
couleur de calotte - bleu
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Feu Fixe 209
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787002841
Réf. Sonepar
04541700284
Réf. Fournisseur
20950000
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale:
230 V
indice de protection (IP):
IP65
couleur de calotte:
bleu
mode de pose:
autre
source lumineuse:
lampe à incandescence
type de courant:
AC/DC
puissance:
1 W
Degré de protection (NEMA):
12
douille:
BA15d